{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Okomito izvlačenje, nosivost | 80 kg | |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj | |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 2.000 mm | |
| širina | 1.000 mm | |
| Dubina | 700 mm | |
| Širina u G | 40 | |
| Dubina u G | 28 | |
| Okomito izvlačenje, korisna visina | 1.692 mm | |
| Okomito izvlačenje, korisna dubina | 656 mm | |
| Broj okomitih izvlakača | 3 | |
| Izvedba | Perforirana stijenka — okomiti ormar | |
| Težina | 186 kg | |
| Vrsta proizvoda | Okomiti ormar |
| Broj artikla | 942173 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001113 | |
| Broj proizvođača | 942173 2000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |