Armoire verticale à panneau perforé, largeur 40G avec Portes battantes avec regard, Hauteur: 2000mm

Réf.: 942173 2000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 34,29 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
2000
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Pièce décrite, Gris anthracite Türen
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Avec porte oui
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Angle d’ouverture de porte 250 degré
Façades des portes avec regard
Ventilation d’armoire non
Type de serrure serrure à cylindre
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Avec tiroirs verticaux oui
Nombre total de tiroirs verticaux 3 pc.
Guides rallonge verticale rail télescopique guidé
Type de rallonge verticale panneau perforé pour tiroir vertical
Prof. utile rallonge verticale TnV 656 mm
Hauteur utile rallonge verticale HnV 1 692 mm
Pas de réglage pour panneaux perforés 25 mm
Avec panneau perforé au pas de oui
Forme de trou forme carrée
Largeur de trou 9 mm
Hauteur de trou 9 mm
Espacement des trous 37 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de oui
Largeur caisson en G 40
Profondeur caisson en G 28
Type de produit armoire verticale
Position de montage fixation au sol
Poids 186 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale Bg 1 000 mm
Profondeur totale Tg 700 mm
Hauteur totale Hg 2 000 mm
Largeur caisson Br 1 000 mm
Profondeur caisson Ti 700 mm
Hauteur caisson Ho 2 000 mm
Unité spécifique au fabricant, caisson G
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 942173 2000
EAN / GTIN 4069515001113
Réf. fabricant 942173 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoires verticales à panneau perforé avec rallonges coulissantes et portes battantes, renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Avec rallonges verticales, □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports GARANT easyFix, ainsi que d’accessoires pour panneaux perforés. Panneaux perforés au pas de 25 mm réglables. Les panneaux sont munis d’un guidage sur rail télescopique. Charge admissible par rallonge: 80 kg.
Avec sécurité d’extraction individuelle.

Livraison:

3 × bacs 942197 réf. 28; 4 × porte-outils universels 45° GARANT easyFix 955590 réf. 75; 4 × porte-outils universels 90° GARANT easyFix 955600 réf. 100×100.

Coloris:

Caisson standard gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires adaptés, tels que crochets et supports GARANT easyFix, etc., voir groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes et maintenir les portes fermées.
  • Panneaux perforés pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Rallonges verticales à panneau perforé pour armoire verticale destinées à la fixation de porte-outils, de bacs ou d’accessoires pour panneaux perforés, ainsi que de crochets et supports GARANT Easyfix.
  • Les tablettes ne peuvent pas être accrochées aux rallonges.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les panneaux perforés ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.