Szafa pionowa ze ścianką perforowaną szerokość 30G z z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 2000mm

Nr art.: 942141 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
2000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Drzwiczki; korpus
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Türen
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa Wersja prawa i lewa
Kąt otwarcia drzwi 250 stopni
Fronty drzwi Z blachą litą
Kształt klamki Uchwyt do pchania
Z szufladami nie
Powierzchnia magazynowa 4,4 m2
Wybór kolorów Farby GARANT
Z pionowymi półkami tak
Całkowita liczba półek pionowych 2 szt.
Prowadnice wysuwanego modułu pionowego Samonośne; Szyny teleskopowe z prowadnicami
Rodzaj wysuwanego modułu pionowego Wysuwany moduł pionowy, ścianka perforowana
Głębokość użytkowa wysuwanych modułów TnV 656 mm
Wysokość użytkowa wysuwanych modułów HnV 1 692 mm
Siatka regulacji modułów wysuwanych ze ściankami perforowanym 25 mm
Ze ścianką perforowaną tak
Kształt otworu kształt kwadratowy
Szerokość otworu 9 mm
Wysokość otworu 9 mm
Rozstaw otworów 37 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann tak
Możliwość zamknięcia tak
Typ zamka Zamek patentowy
Szerokość korpusu w G 30
Głębokość korpusu w G 28
Nośność 80 kg; 1 000 kg
Część opisana Vertikalauszug; Schrankgehäuse innen
Rodzaj produktu Szafa pionowa
Masa 146 kg
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 750 mm
Głębokość całkowita Tg 700 mm
Wys. całkowita Hg 2 000 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Wskazanie udźwigu 1; 2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 942141 2000
EAN / GTIN 4069515001069
Numer producenta 942141 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafy pionowe ze ściankami perforowanymi z wysuwanymi modułami na prowadnicach i drzwiami skrzydłowymi, wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Z wolnonośnymi pionowymi modułami wysuwanymi, □ 9×9 mm w rozstawie co 37 mm do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix oraz akcesoriów do ścianek perforowanych. Ścianki perforowane regulowane, rozstaw otworów co 25 mm. Ścianki perforowane są prowadzone na szynach teleskopowych. Nośność każdego modułu wysuwanego 80 kg.
Powierzchnia użytkowa z obu stron na pionowy moduł wysuwany 2,2 m2. Z indywidualną blokadą wysuwu.

Powłoka lakiernicza:

Korpus standardowy − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Odpowiednie akcesoria, jak haki i uchwyty GARANT easyFix, itp. można znaleźć w grupie 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie blokować zakresu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Ścianki perforowane do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Szafa pionowa z wysuwanymi modułami pionowymi ze ściankami perforowanymi do mocowania modułów narzędziowych, korytek lub akcesoriów do ścianek perforowanych, haków i uchwytów GARANT easyFix.
  • Półek nie można zawieszać w modułach wysuwanych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, ścianek perforowanych ani półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.