{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vertikálny výsuv Nosnosť | 80 kg | |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 kg | |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
| Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
| Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň | |
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 2 000 mm | |
| Šírka | 750 mm | |
| Hĺbka | 700 mm | |
| Šírka v G | 30 | |
| Hĺbka v G | 28 | |
| Vertikálny výsuv Úžitková výška | 1 692 mm | |
| Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka | 656 mm | |
| Počet vertikálnych výsuvov | 2 | |
| Prevedenie | vertikálna skriňa s dierovanou stenou | |
| Hmotnosť | 146 kg | |
| Druh produktu | Vertikálna skriňa |
| Číslo položky | 942141 2000 | |
| EAN/GTIN | 4069515001069 | |
| Číslo výrobcu | 942141 2000 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |