{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio chiaro; Grigio antracite | |
| Parte descritta, Grigio chiaro | Korpus | |
| Parte descritta, Grigio antracite | Türen | |
| Sigillo di qualità e test | GS TÜV Rheinland | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grigio; grigio | |
| Con anta | sì | |
| Numero totale di ante | 2 pz. | |
| Struttura porta | anta battente/porta girevole | |
| Angolo di apertura sportello | 250 grado | |
| Lati anteriori delle porte | Con lamiera piena | |
| Stampo per maniglia porta | Maniglia a barra | |
| Ventilazione sopralzo | no | |
| Struttura della serratura | Serratura a cilindro | |
| Gamma colori | Colori GARANT | |
| Con cassetti estraibili verticali | sì | |
| Numero totale di cassetti estraibili verticali | 2 pz. | |
| Guide cassetto estraibile verticale | Guide telescopiche guidate | |
| Tipo di cassetto estraibile verticale | Pannello forato estraibile verticale | |
| Cassetto estraibile verticale prof. utile TnV | 656 mm | |
| Cassetto estraibile verticale h utile HnV | 1.692 mm | |
| Con passo per pannello forato | sì | |
| Forma foro | quadrata | |
| Larghezza del foro | 9 mm | |
| Altezza foro | 9 mm | |
| Spaziatura tra i fori | 37 mm | |
| Passo per pannello forato Hoffmann | sì | |
| Larghezza corpo in G | 30 | |
| Profondità corpo in G | 28 | |
| Tipo di prodotto | Armadio verticale | |
| Posizione di montaggio | Tassello da pavimento | |
| Peso | 146 kg | |
| Situazione di installazione e montaggio | Armadio indipendente | |
| Campo di impiego | Officina | |
| Configurazione | Es. non configurata | |
| Larghezza complessiva Bg | 750 mm | |
| Profondità complessiva Tg | 700 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 2.000 mm | |
| Larghezza corpo Br | 750 mm | |
| Profondità corpo Ti | 700 mm | |
| Altezza corpo Ho | 2.000 mm | |
| Unità specifica del produttore del corpo | G | |
| Es. mobile | no |
| Codice articolo | 942141 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001069 | |
| Codice del produttore | 942141 2000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |