{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Bärförmåga vertikalutdrag | 80 kg | |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Lådutdrag | Utdragsspärr | |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 2 000 mm | |
| Bredd | 750 mm | |
| Djup | 700 mm | |
| bredd i G | 30 | |
| djup i G | 28 | |
| vertikalutdragets effektiva höjd | 1 692 mm | |
| vertikalutdragets effektiva djup | 656 mm | |
| Antal vertikalutdrag | 2 | |
| Utförande | Vertikalskåp med perforerad panel | |
| vikt | 146 kg | |
| Produktslag | Vertikalskåp |
| Artikkelkode | 942141 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001069 | |
| Manufacturer number | 942141 2000 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |