{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka; Antracito pilka | |
| aprašyta dalis, Šviesiai pilka | Korpus | |
| aprašyta dalis, Antracito pilka | Türen | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | GS TÜV Rheinland | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas; pilkas | |
| Su durimis | taip | |
| Bendras durų skaičius | 2 vnt. | |
| Durų konstrukcija | varstomos durys / durys su vyriais | |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
| Durelių priekis | su ištisiniu lakštu | |
| Durų rankenos forma | baro rankena | |
| Spintos ventiliacija | ne | |
| Spynos konstrukcija | cilindrinė spyna | |
| Spalvos pasirinkimas | GARANT spalvos | |
| Su vertikaliais stalčiais | taip | |
| Bendras vertikalių ištraukiamų elementų skaičius | 2 vnt. | |
| Vertikalaus ištraukimo instrukcija | teleskopiniai bėgeliai | |
| Vertikalaus ištraukimo tipas | vertikaliai ištraukiama perforuota sienelė | |
| Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis TnV | 656 mm | |
| Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis HnV | 1 692 mm | |
| Su perforuota sienelė-tinkleliu | taip | |
| Kiaurymės forma | kvadrato | |
| Kiaurymės plotis | 9 mm | |
| Kiaurymės aukštis | 9 mm | |
| Kiaurymės atstumas | 37 mm | |
| Hoffmann perforuota sienelė-tinklelis | taip | |
| Korpuso plotis G | 30 | |
| Korpuso gylis G | 28 | |
| Produkto rūšis | vertikali spinta | |
| Montavimo padėtis | tvirtinimas prie grindų | |
| Svoris | 146 kg | |
| Įrengimo ir montavimo padėtis | laisvai pastatoma spinta | |
| Paskirtis | dirbtuvės | |
| Konfigūracijos | nekonfigūruot. | |
| Bendras plotis Bg | 750 mm | |
| Bendras gylis Tg | 700 mm | |
| Bendras aukštis Hg | 2 000 mm | |
| Korpuso plotis Br | 750 mm | |
| Korpuso gylis Ti | 700 mm | |
| Korpuso aukštis Ho | 2 000 mm | |
| Konkretaus gamintojo vienetas korpusas | G | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 942141 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001069 | |
| Gamintojo numeris | 942141 2000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |