{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Türen | |
| Sello de calidad y comprobación | GS TÜV Rheinland | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; gris | |
| Con puerta | sí | |
| Número total de puertas | 2 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
| Frontales puerta | Con chapa maciza | |
| Forma de manija de puerta | Asa de barra | |
| Ventilación del armario | no | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Con bandejas telescópicas verticales | sí | |
| Número total de bandejas telescópicas verticales | 2 ud. | |
| Guías bandeja telescópica vertical | Guías telescópicas | |
| Tipo de bandeja telescópica vertical | Panel perforado extraíble vertical | |
| Departamento vertical extraíble, profundidad útil TnV | 656 mm | |
| Departamento vertical extraíble, altura útil HnV | 1.692 mm | |
| Con retícula panel perforado | sí | |
| Forma del orificio | forma cuadrangular | |
| Anchura de orificio | 9 mm | |
| Altura de orificio | 9 mm | |
| Distancia entre orificios | 37 mm | |
| Retícula panel perforado Hoffmann | sí | |
| Anchura cuerpo en G | 30 | |
| Profundidad cuerpo en G | 28 | |
| Tipo de producto | Armario vertical | |
| Posición de montaje | Fijación al suelo | |
| Peso | 146 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Intervalo de empleo | Taller | |
| Configuración | Sin configurar | |
| Anchura total Bg | 750 mm | |
| Profundidad total Tg | 700 mm | |
| Altura total Hg | 2.000 mm | |
| Anchura cuerpo Br | 750 mm | |
| Profundidad cuerpo Ti | 700 mm | |
| Altura cuerpo Ho | 2.000 mm | |
| Unidad específico del fabricante, cuerpo | G | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 942141 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001069 | |
| Número del fabricante | 942141 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |