{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | STARTER BASIC | |
| Oznaczenie producenta | 4BT9 | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt kubka | |
| Średnica | 100 mm | |
| Szerokość tarczy T | 10 mm | |
| Talerze | z tworzywa sztucznego | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 20 mm | |
| Kolor | Czerwony | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Rozmiar ziarna (mikrometry) | 91 µm | |
| Metoda szlifowania | Ostrzenie narzędzi | |
| Specyfikacja | 4BT9 100x10x20 10-1 D91 C75 B | |
| Do materiału | Z węglików spiekanych | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Norma | ISO 6104 |
| Numer artykułu | 941157 | |
| EAN / GTIN | 9009019411570 | |
| Numer producenta | 941157 | |
| Numer L | L50140 104307 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |