{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | STARTER BASIC | |
| Denumirea producătorului | 4BT9 | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Forma de cupă | |
| Diametru | 100 mm | |
| Lățime disc T | 10 mm | |
| Disc purtător | plastic | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 20 mm | |
| Culoarea | roşu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc abraziv | |
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Dimensiunea boabelor (micrometri) | 91 µm | |
| Procedeu de şlefuire | Rectificarea sculelor | |
| Specificaţie | 4BT9 100x10x20 10-1 D91 C75 B | |
| Recomandat pentru material | Carbură | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Standard | ISO 6104 |
| Cod articol | 941157 | |
| EAN / GTIN | 9009019411570 | |
| Număr producător | 941157 | |
| L-Număr | L50140 104307 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |