{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | STARTER BASIC | |
| Herstellerbezeichnung | 4BT9 | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | Tassen-Form | |
| Durchmesser | 100 mm | |
| Breite Scheibe T | 10 mm | |
| Trägerteller | Kunststoff | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 20 mm | |
| Farbe | rot | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifteller | |
| Schleifmittel | Diamant (D) | |
| Korngröße (Mikrometer) | 91 µm | |
| Schleifverfahren | Werkzeugschleifen | |
| Spezifikation | 4BT9 100x10x20 10-1 D91 C75 B | |
| geeignet für Material | Hartmetall | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Norm | ISO 6104 |
| Artikelnummer | 941157 | |
| EAN / GTIN | 9009019411570 | |
| Herstellernummer | 941157 | |
| L-Nummer | L50140 104307 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |