Kotouč TYROLIT DIAMANT brusný kotouč ze syntetické pryskyřice 4BT9 100x10x20 10-1 D91 C75 B

Artiklové číslo: 941157
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada STARTER BASIC
Označení výrobce 4BT9
Obsah 1 ks
Popis – formulář Tvar hrnce
Průměr 100 mm
Šířka kotouče T 10 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 20 mm
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný talíř
Brusiva Diamant (D)
Velikost jádra (mikrometry) 91 µm
Proces broušení Broušení nástrojů
Specifikace 4BT9 100x10x20 10-1 D91 C75 B
Vhodné pro materiál Tvrdokov
Materiálová skupina Kov
Norma ISO 6104

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 941157
EAN / GTIN 9009019411570
Číslo výrobce 941157
L-číslo L50140 104307
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Tento diamantový kotouč používejte k broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevařský a kovodělný průmysl a také různých stříhacích nožů.
  • Sady brusných kotoučů pro kompletní obrábění v rozsahu diamantové zrnitosti D126D54.
  • Vazba odolná proti opotřebení a vysoká koncentrace zrn mnohonásobně zvyšují životnost ve srovnání se suchými brusnými kotouči.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 50 m/s
  • Specifikace: 10 - 1
  • Rozměry: D x T x H = 100 x 10 x 20

Výhoda:

  • Pro broušení za mokra
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Materiál:

  • tvrdokov

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na nástroje

Poznámka:

  • Pro broušení za mokra všech řezných nástrojů z tvrdokovu pro dřevařský a kovoprůmysl a také různých nůžek.