{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | STARTER BASIC | |
| Denominación del fabricante | 4BT9 | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma de taza | |
| Diámetro | 100 mm | |
| Anchura muela T | 10 mm | |
| Plato portante | plástico | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 20 mm | |
| Color | rojo | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Plato lijador | |
| Abrasivos | Diamante (D) | |
| Tamaño de grano (micrómetros) | 91 µm | |
| Procedimientos abrasivos | Rectificado de herramientas | |
| Especificación | 4BT9 100x10x20 10-1 D91 C75 B | |
| Para material | Metal duro | |
| Grupo de material | Metal | |
| Norma | ISO 6104 |
| Número de artículo | 941157 | |
| EAN / GTIN | 9009019411570 | |
| Número del fabricante | 941157 | |
| Número L | L50140 104307 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |