Napinacz z drążkiem i czerwonym uchwytem

Nr art.: 94110
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 94110
EAN / GTIN 4020772094119
Numer producenta 94110
Numer L L30090 655
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz z drążkiem, z czerwonym uchwytem i małą podstawką kątową. Napinacze ściskające i rozciągające.
(drążek popychający i dźwignia ręczna poruszają się w tym samym kierunku). Długa prowadnica drążka popychającego z gwintem mocującym i nakrętką. Ocynkowany i poddany procesowi pasywacji. Nity ze stali nierdzewnej, które w rozmiarach 2 i 3 poruszają się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Elementy dźwigniowe i drążek popychający wykonane ze stali poddanej obróbce cieplnej. Smarowano łożyska. Dźwignię ręczną można obracać pod dowolnym kątem względem powierzchni podstawy. Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą podpórką dla dłoni i miękkim elementem.
W komplecie z hartowaną, ocynkowaną śrubą dociskową
nr 6880.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Śruba dociskowa: M 4x20
  • Masa: 125 g
  • Rozmiar: 1
  • A: 8,0
  • B min.: 24,5
  • B maks.: 44,5
  • D: 4,5
  • E: 20
  • H: 15
  • H1: 60,5
  • Skok: 20
  • HW min.: 12
  • Maks. HW: 20
  • K: 7,0
  • L1: 91,0
  • L2: 16
  • L3: 74,0
  • M: 16,0-19,5
  • M2: M12x1,5
  • N: 30
  • P: 20