Skub stangstrammer med rød håndtag

Art.-nr.: 94110
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 94110
EAN/GTIN 4020772094119
Producentnummer 94110
L-nummer L30090 655
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Push-stang strammer med rød håndtag, med lille vinkelfod. Kompressions- og spændingsklemmer.
(Skub stangen og håndgrebet i gang samtidig). Lang skubbestangstyr med fastgørelsesgevind og møtrik. Galvaniseret og passiveret. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger til størrelse 2 og 3. Håndtag dele og skubbestang lavet af hærdet stål. Lejesteder fedtsmurte. Håndgrebet kan drejes i alle vinkler i forhold til bunden. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6880.

Egenskab:

  • Størrelse: 1
  • F1: 1,0kN
  • F2: 1,0kN
  • Trykskrue: M 4x20
  • Vægt: 125 g
  • Størrelse: 1
  • A: 8,0
  • B min.: 24,5
  • B maks.: 44,5
  • D: 4,5
  • E: 20
  • H: 15
  • H1: 60,5
  • Afstand: 20
  • Min. HW: 12
  • HW maks.: 20
  • K: 7,0
  • L1: 91,0
  • L2: 16
  • L3: 74,0
  • M: 16,0-19,5
  • M2: M12x1,5
  • N: 30
  • P: 20