Tenditore asta di spinta con impugnatura rosso

Codice art.: 94110
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 94110
EAN / GTIN 4020772094119
Codice del produttore 94110
Numero-L L30090 655
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore asta di spinta con impugnatura rosso, con piede piccolo angolare. Morsetti di compressione e tensione.
(L’asta di comando e la leva manuale funzionano contemporaneamente). Guida asta di punteria lunga con filettatura di fissaggio e dado. Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate per le misure 2 e 3. Parti della leva e asta di comando in acciaio temprato. I punti di supporto sono ingrassati. La leva manuale può essere ruotata in qualsiasi angolo rispetto alla base. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6880.

Proprietà:

  • Dimensione: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Vite di pressione: M 4x20
  • peso: 125 g
  • Dimensione: 1
  • A: 8,0
  • B min: 24,5
  • B max: 44,5
  • D: 4,5
  • E: 20
  • H: 15
  • H1: 60,5
  • Corsa: 20
  • HW min: 12
  • HW max: 20
  • K: 7,0
  • L1: 91,0
  • L2: 16
  • L3: 74,0
  • M: 16,0-19,5
  • M2: M12x1,5
  • N: 30
  • P: 20