Împingeți întinzătorul tijei cu mânerul roșu

Cod articol.: 94110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 94110
EAN / GTIN 4020772094119
Număr producător 94110
L-Număr L30090 655
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător cu tijă de împingere cu mâner roșu, cu picior mic înclinat. Cleme de compresie și tensiune.
(Împingeți tija și maneta în același timp). Ghidaj lung al tijei de împingere cu filet de fixare și piuliță. Galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite la dimensiunile 2 și 3. Piese de pârghie și tijă de împingere din oțel călit. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Maneta poate fi rotită în orice unghi față de bază. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Cod 6880

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1
  • F1: 1,0kN
  • F2: 1,0kN
  • Șurub de fixare: M 4x20
  • greutate: 125 g
  • Dimensiuni: 1
  • A: 8,0
  • B min: 24,5
  • B max: 44,5
  • D: 4,5
  • E: 20
  • H: 15
  • H1: 60,5
  • Cursă: 20
  • HW min: 12
  • HW max: 20
  • K: 7,0
  • L1: 91,0
  • L2: 16
  • L3: 74,0
  • M: 16,0-19,5
  • M2: M12x1,5
  • N: 30
  • P: 20