Upínač s tlačnou tyčí s červenou rukojeťí

Artiklové číslo: 94110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 94110
EAN / GTIN 4020772094119
Číslo výrobce 94110
L-číslo L30090 655
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínač s tlačnou tyčí s červenou rukojeťí, s malou úhlovou nohou. Tlačný a napínací svorky.
(Tlačná tyč a ruční páka běží současně). Dlouhé vodítko tlačné tyče s upevňovacím závitem a maticí. Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdrově kalených pouzdry pro velikost 2 a 3. Pákové díly a tlačná tyč z temperované oceli. Ložiskové body jsou namazané. Ruční páku lze otáčet v libovolném úhlu k základně. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Upínací šroub: M 4x20
  • hmotnost: 125 g
  • Velikost: 1
  • A: 8,0
  • B min: 24,5
  • B max: 44,5
  • D: 4,5
  • E: 20
  • H: 15
  • H1: 60,5
  • Zdvih: 20
  • HW min: 12
  • HW max: 20
  • K: 7,0
  • L1: 91,0
  • L2: 16
  • L3: 74,0
  • M: 16,0-19,5
  • M2: M12x1,5
  • N: 30
  • P: 20