Półki, o wysokości frontu: 25mm

Nr art.: 935140 25
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

o wysokości frontu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Grubość materiału 1,2 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Szerokość 953 mm
Głębokość 675 mm
Wysokość 25 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 36
Głębokość w G 24
Wykonanie półek Zagięcia
Nośność 150 kg
Rodzaj produktu półka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935140 25
EAN / GTIN 4062406111410
Numer producenta 935140 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu.
Standardowa półka do zawieszania. Nośność 150 kg.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 935590, 935595. Przygotowany przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie.
  • Półek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Regały z szufladami do samodzielnego łączenia.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zapewnić wystarczającą nośność podłoża.
  • Konieczne przygotowanie fundamentu / jastrychu przystosowanych do montażu.
  • Grubość posadzki betonowej powinna wynosić co najmniej 180 mm (min. 200 mm od krawędzi).
  • Wytrzymałość betonu co najmniej B25, grubość górnej warstwy 35 mm.
  • Wszystkie ramy stojaków regału zamocować przy użyciu dołączonych kotew posadzkowych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać regałów ani półek.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach.