{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 150 kg | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Leveys | 953 mm | |
Syvyys | 675 mm | |
Leveys G | 36 | |
Syvyys G | 24 | |
Etukorkeus | 25 mm | |
Käyttöalue | Laatikostokaappi | |
Hyllyn rakenne | suora hyllytaso; suora hyllytaso | |
Tuotetyyppi | Lokeroalusta |
Tuotekoodi | 935140 25 | |
EAN / GTIN | 4062406111410 |