• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden, Fronthöhe: 25mm

Artikel-Nr.: 935140 25
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Materialstärke 1,2 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau
Material Stahlblech
Farbe grau
Breite 953 mm
Tiefe 675 mm
Höhe 25 mm
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 36
Tiefe in G 24
Fachboden Ausführung Abkantungen
Tragfähigkeit 150 kg
Produktart Fachboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 935140 25
EAN / GTIN 4062406111410
Herstellernummer 935140 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit Querverstrebung an der Unterseite.
Standardfachboden zum Einhängen. Tragfähigkeit 150 kg.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Der Fachboden dient auch als Schlossboden in Kombination mit Zentralverschlüssen Nr. 935590, 935595. Er wird bauseitig für die Aufnahme von Stiftzylinderschlössern in der Blende vorbereitet.
  • 25 mm hohe Fachböden können nicht mit Zwischen- und Endstegen kombiniert werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schubladenregale zum eigenständigen Kombinieren.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Ausreichende Tragfähigkeit des Bodens sicherstellen.
  • Montagegerechtes Fundament / Estrich erforderlich.
  • Stärke des Betonbodens mindestens 180 mm (Minimum 200 mm vom Rand).
  • Widerstand des Betons mindestens B25, obere Schicht 35 mm stark.
  • Alle Ständerrahmen des Regals mit mitgelieferten Bodenankern befestigen.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Regal und Fachböden nicht überladen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Nicht auf Fachböden setzen oder stellen.