Zamki centralne do wysokości specjalnych, Typ: 1

Nr art.: 935590 1
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 5012; RAL 5005; RAL 7016; RAL 9002; RAL 7035
Odcień, Niebieskie
Niebieski jasny; Niebieski sygnałowy
Odcień, Szare
Szary antracytowy; Biało-szary; Jasnoszary
Oznaczenie producenta
Zentralverschluss für Standardhöhen, Typ: 1
Kolor
Niebieskie; Szare
W zakres dostawy wchodzą
Drążek zamykający; zamek patentowy
Grubość materiału
1,2 mm
Liczba kluczy
2
Modułowa wkładka
tak
Wersja
Wysokość standardowa
Wysokości
1 000 mm; 1 250 mm; 1 500 mm; 700 mm; 800 mm; 900 mm
Długość
1 900 mm
Możliwy późniejszy montaż
nie
Rodzaj produktu
Zamek centralny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935590 1
EAN / GTIN 4062406110239
Numer producenta 935590 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rozeta z zamkiem patentowym z 2 kluczami i kompletnym mechanizmem dźwigniowym do półek nr 935110–935121, przy głębokości pola 20G oraz do półek nr 935130–935161, przy głębokości pola 24G.
Do następujących wysokości standardowych:
700 / 800 / 900 / 1000 / 1250 / 1500 mm.

Lub do następujących wysokości standardowych:
600 / 700 / 800 / 900 / 1150 / 1400 mm.

Wskazówka:

  • zamknięcia centralne są konieczne przy stosowaniu szuflad/szufladopółek, ponieważ służą jako blokada wysuwu
  • późniejsze wbudowanie zamknięcia centralnego nie jest możliwe
  • przy składaniu zamówienia załączyć szkic żądanej konfiguracji regałów
  • maks. wysokość drążka zamykającego 1900 mm.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Regały z szufladami do samodzielnego łączenia.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zapewnić wystarczającą nośność podłoża.
  • Konieczne przygotowanie fundamentu / jastrychu przystosowanych do montażu.
  • Grubość posadzki betonowej powinna wynosić co najmniej 180 mm (min. 200 mm od krawędzi).
  • Wytrzymałość betonu co najmniej B25, grubość górnej warstwy 35 mm.
  • Wszystkie ramy stojaków regału zamocować przy użyciu dołączonych kotew posadzkowych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać regałów ani półek.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach.