Police, Výška čela: 25mm

Artiklové číslo: 935140 25
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Tloušťka materiálu 1,2 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Šířka 953 mm
Hloubka 675 mm
Výška 25 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 36
Hloubka v G 24
Police – provedení Ohranění
Nosnost 150 kg
Druh produktu police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935140 25
EAN / GTIN 4062406111410
Číslo výrobce 935140 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s příčnými výztuhami na spodní straně.
Standardní police pro zavěšení. Nosnost 150 kg.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Police slouží jako police se zámkem v kombinaci s centrálním zamykáním č. 935590, 935595. Ze strany montáže je připravená pro umístění cylindrických zámků v cloně.
  • 25 mm vysoké police nelze kombinovat s vloženými a koncovými lištami.

Warning:

Stanovené použití
  • Zásuvkové regály pro vytváření vlastních kombinací.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Zajistěte dostatečnou nosnost podlahy.
  • Je nutný základ / stěrka připravená k montáži.
  • Tloušťka betonové podlahy musí být nejméně 180 mm (minimálně 200 mm od okraje).
  • Pevnost betonu minimálně B25, horní vrstva o tloušťce 35 mm.
  • Všechny nosné rámy regálu upevněte pomocí dodaných kotev do podlahy.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Regál a police nepřetěžujte.
  • Předměty neodkládejte prudce.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police.