Estante, Altura frontal: 25mm

Número de artículo: 935140 25
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Grosor material 1,2 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso
Material Chapa de acero
Color gris
Anchura 953 mm
Profundidad 675 mm
Altura 25 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 36
Profundidad en G 24
Modelo estante Biselado
Capacidad de carga 150 kg
Tipo de producto estante

Identificación y clasificación

Número de artículo 935140 25
EAN / GTIN 4062406111410
Número del fabricante 935140 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con arriostramiento transversal en el lado inferior.
Estante estándar para enganchar. Capacidad de carga de 150 kg.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • El estante sirve también como base de cerradura en combinación con cierres centrales n.° 935590, 935595. Se prepara de obra para el alojamiento de cerraduras de pasador cilíndrico en el panel.
  • Los estantes de 25 mm de altura no se pueden combinar con travesaños intermedios y finales.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Combinar las estanterías con cajones de manera independiente.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Asegurar una capacidad de carga suficiente del suelo.
  • Se requiere una base o solera adecuada para el montaje.
  • El espesor del suelo de hormigón debe ser de al menos 180 mm (mínimo 200 mm desde el borde).
  • La resistencia del hormigón debe ser como mínimo B25, con una capa superior de 35 mm de espesor.
  • Fijar todos los montantes de la estantería con los anclajes para el suelo incluidos en el suministro.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar la estantería o los estantes.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No sentarse o colocarse en los estantes.