Aly-Oxyd sandpaper. Idela for wet sanding of paints, varnishes and metals. With durable aluminium oxide abrasive grains and waterproof paper backing. Sheets can be cut and torn off, 230x280mm, grit 320

Nr art.: 93232010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 230 mm
Długość materiału ściernego 280 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Kolor Szare
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Materiał ścierny Tlenek aluminium-cząstki mineralne (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 320 siateczka
Metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
Do materiału aluminium
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 93232010
EAN / GTIN 4013307310723
Numer producenta 93232010
Numer L L01876 100225
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Opis:

Abrasive papers are ideal for sanding work on surfaces indoors and outdoors. Coarse grits (P40-80) for coarse sanding or for removing layers of varnish and glue, medium grits (P80-120) for intermediate sanding and pre-sanding of raw wood surfaces and fine