{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma plana | |
| Anchura del abrasivo | 230 mm | |
| Longitud del abrasivo | 280 mm | |
| Plato portante | plástico | |
| Color | gris | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Papel abrasivo | |
| Abrasivos | Partículas minerales de óxido de aluminio (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 320 malla | |
| Procedimientos abrasivos | Rectificado plano | |
| Para material | aluminio | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Con aspiración de polvo | |
| Norma | ISO 6344 |
| Número de artículo | 93232010 | |
| EAN / GTIN | 4013307310723 | |
| Número del fabricante | 93232010 | |
| Número L | L01876 100225 | |
| Fabricante/responsable | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |