{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | flach | |
| Schleifmittel Breite | 230 mm | |
| Schleifmittel Länge | 280 mm | |
| Trägerteller | Kunststoff | |
| Farbe | grau | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifpapier | |
| Schleifmittel | Aluminiumoxid Mineralpartikel (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 320 Mesh | |
| Schleifverfahren | Flachschleifen | |
| geeignet für Material | Aluminium | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | mit Staubabsaugung | |
| Norm | ISO 6344 |
| Artikelnummer | 93232010 | |
| EAN / GTIN | 4013307310723 | |
| Herstellernummer | 93232010 | |
| L-Nummer | L01876 100225 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |