{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | plochý | |
| Šířka brusiva | 230 mm | |
| Délka brusiva | 280 mm | |
| Nosný kotouč | plast | |
| Barva | Šedá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný papír | |
| Brusiva | Minerální částice oxidu hlinitého (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 320 mesh | |
| Proces broušení | Ploché broušení | |
| Vhodné pro materiál | hliník | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Vlastnosti | S odsáváním prachu | |
| Norma | ISO 6344 |
| Katalogové číslo | 93232010 | |
| EAN / GTIN | 4013307310723 | |
| Číslo výrobce | 93232010 | |
| L-číslo | L01876 100225 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |