Hârtie abrazivă Aly-Oxyd. Ideal pentru șlefuirea umedă a vopselelor, lacurilor și metalelor. Cu granule abrazive durabile din oxid de aluminiu și suport din hârtie impermeabilă. Folie tăiabilă și rupibilă, 230x280mm, granulație 320

Cod articol.: 93232010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri antracit
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Material abraziv lățime 230 mm
Material abraziv lungime 280 mm
Disc purtător plastic
Culoarea gri
Conținut unitate bucată
Tip produs Hârtie abrazivă
Materiale abrazive Particule minerale de oxid de aluminiu (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 320 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Recomandat pentru material aluminiu
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Cu aspirare praf
Standard ISO 6344

Identificare și clasificare

Cod articol 93232010
EAN / GTIN 4013307310723
Număr producător 93232010
L-Număr L01876 100225
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Descriere:

Hârtia abrazivă este ideală pentru lucrări de șlefuire a suprafețelor interioare și exterioare. Granulație grosieră (P40-80) pentru șlefuirea grosieră sau îndepărtarea straturilor de lac și adeziv, granulație medie (P80-120) pentru șlefuirea intermediară și preliminară