• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Okulary ochronne uvex megasonic szare 23% sv exc. 9320280

Nr art.: 9320280
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
Numer artykułu 9320280
EAN / GTIN 4066853067719
Numer producenta 9320280
Numer L L01660 114784
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Dzięki rewolucyjnej konstrukcji soczewek i związanemu z tym nieograniczonemu polu widzenia okulary uvex megasonic zapewniają zawsze doskonałą widoczność – nawet w trudnych warunkach.
  • Ich sportowy, ergonomiczny design i wygoda noszenia sprawiają, że są one niezawodnym towarzyszem w codziennej pracy.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Funkcjonalne okulary z pełną osłoną w stylu gogli narciarskich z panoramicznym polem widzenia
  • Unikalna, bezramkowa konstrukcja szyb zapewniająca maksymalnie zoptymalizowane pole widzenia, co pozwala lepiej dostrzegać niebezpieczne miejsca i zwiększa bezpieczeństwo
  • nie zawierające metalu

Cechy zapewniające komfort

  • Miękka, dopasowująca się nakładka na twarz zapewnia uniwersalne dopasowanie do różnych kształtów głowy i twarzy oraz szczelne przyleganie bez ucisku
  • Duża pojemność wnętrza oraz wyprofilowane wgłębienia na zauszniki okularów zapewniają wygodę noszenia bez ucisku, nawet dla osób noszących okulary
  • System wentylacji pośredniej zapewniający lepszą cyrkulację powietrza
  • Pasek tekstylny o szerokości 30 mm z regulacją długości, zapewniający optymalne trzymanie i indywidualne dopasowanie

Cechy zabezpieczające

  • Posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 172 (filtry przeciwsłoneczne do użytku zawodowego)
  • wytrzymała szyba poliwęglanowa z sprawdzoną technologią powłoki uvex supravision – szyba trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
  • UV400 – 100% ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV o długości fali do 400 Nm