Lunettes-masques uvex megasonic gris 23 % sv exc. 9320280

Réf.: 9320280
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9320280
EAN / GTIN 4066853067719
Réf. fabricant 9320280
Article hors catalogue L01660 114784
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec son design révolutionnaire et son champ de vision illimité, l’uvex megasonic garantit une visibilité optimale à tout moment, même dans des conditions difficiles.
  • Leur design sportif et ergonomique et leur confort d’utilisation en font des compagnons fiables au quotidien.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Lunettes de protection fonctionnelles au design de lunettes de ski, offrant un champ de vision panoramique
  • Conception unique de la visière sans cadre offrant un champ de vision optimisé au maximum pour une meilleure perception des zones dangereuses et une sécurité accrue
  • non métallique

Caractéristiques de confort

  • Le coussin facial souple et adaptable offre un ajustement universel adapté à différentes formes de tête et de visage, ainsi qu’un maintien parfait sans points de pression
  • Un volume intérieur spacieux et des découpes pour les branches de lunettes permettent un port confortable sans points de pression, même pour les porteurs de lunettes
  • Système de ventilation indirecte pour une meilleure circulation de l’air
  • Serre-tête en tissu de 30 mm de large, réglable en longueur, pour un maintien optimal et un ajustement personnalisé

caractéristiques de protection

  • Certifié conforme aux normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 172 (filtres solaires à usage professionnel)
  • Verre en polycarbonate robuste doté de la technologie de revêtement uvex supravision qui a fait ses preuves – verre anti-buée et anti-rayures à long terme
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV nocifs jusqu’à 400 Nm