Ochelari transparenți uvex megasonic gri 23% sv exc. 9320280

Cod articol.: 9320280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 9320280
EAN / GTIN 4066853067719
Număr producător 9320280
L-Număr L01660 114784
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Cu designul revoluționar al lentilelor și câmpul vizual nelimitat pe care îl oferă, ochelarii uvex megasonic asigură o vizibilitate optimă în orice moment, chiar și în condiții dificile.
  • Designul sportiv și ergonomic și confortul la purtare le fac să fie un companion de încredere în activitatea zilnică.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Ochelari transparenți funcționali cu vizibilitate completă, în stil ochelari de schi, cu câmp vizual panoramic
  • Design unic al lentilelor, fără ramă, cu câmp vizual optimizat la maximum, pentru o mai bună percepție a zonelor periculoase și o siguranță sporită
  • fără metal

Caracteristici de confort

  • Suprafața de contact cu fața moale și adaptabilă asigură o potrivire universală pentru diferite forme ale capului și feței, precum și o fixare strânsă fără puncte de presiune
  • Volumul interior generos și decupajele pentru brațele ochelarilor asigură un confort sporit la purtare, fără puncte de presiune, chiar și pentru persoanele care poartă ochelari
  • Sistem de ventilație indirectă pentru o circulație sporită a aerului
  • Banda pentru cap textilă, cu lățimea de 30 mm și lungime reglabilă, pentru o fixare optimă și o adaptare personalizată

Caracteristici de protecție

  • Certificat conform standardelor EN 166 (echipamente individuale de protecție a ochilor) și EN 172 (filtre de protecție solară pentru uz profesional)
  • Lentilă robustă din policarbonat, cu tehnologia de acoperire uvex supravision, care și-a dovedit eficiența – lentilă rezistentă la zgârieturi și care nu se aburește
  • UV400 – Protecție 100 % împotriva radiațiilor UV periculoase până la 400 Nm