Briller med fuldt synsfelt uvex megasonic grå 23 % sv exc. 9320280

Art.-nr.: 9320280
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 9320280
EAN/GTIN 4066853067719
Producentnummer 9320280
L-nummer L01660 114784
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med sit revolutionerende skivedesign og det dermed forbundne ubegrænsede synsfelt sikrer uvex megasonic altid det bedste udsyn – selv under vanskelige forhold.
  • Deres sporty, ergonomiske design og behagelige bæreegenskaber gør dem til en pålidelig ledsager i hverdagen.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Funktionelle briller med fuldt udsyn i skibrille-design med panoramisk synsfelt
  • Unikt, rammeløst glasdesign med maksimalt optimeret synsfelt, der giver bedre overblik over farlige steder og øget sikkerhed
  • Fri for metal

Komfortfunktioner

  • Blødt, tilpasningsdygtigt ansigtsstykke sikrer en universel pasform til forskellige hoved- og ansigtsformer samt en tætsiddende tilpasning uden trykmærker
  • Det rummelige indre og udsparinger til brillestængerne sikrer en behagelig pasform uden trykmærker, også for brillebrugere
  • Indirekte ventilationssystem til øget luftcirkulation
  • 30 mm bredt, længdejusterbart tekstilhovedbånd, der sikrer optimal pasform og individuel tilpasning

Sikkerhedsfunktioner

  • Certificeret i henhold til EN 166 (personligt øjenbeskyttelsesudstyr) og EN 172 (solbeskyttelsesfiltre til erhvervsmæssig brug)
  • robust polycarbonatglas med den gennemprøvede uvex supravision-belægningsteknologi – glas, der forbliver dugfri og ridsefast
  • UV400 – 100 % beskyttelse mod farlig UV-stråling op til 400 Nm