Brýle s plným zorníkem uvex megasonic šedé 23 % sv exc. 9320280

Artiklové číslo: 9320280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 9320280
EAN / GTIN 4066853067719
Číslo výrobce 9320280
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Díky revolučnímu designu zorníku a s ním spojenému neomezenému zornému poli zajišťují brýle uvex megasonic vždy nejlepší výhled – i za obtížných podmínek.
  • Díky sportovnímu, ergonomickému designu a pohodlnému nošení jsou spolehlivým společníkem v každodenní práci.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Funkční brýle s plným zorníkem v designu lyžařských brýlí s panoramatickým zorným polem
  • Jedinečný design bezrámových skel s maximálně optimalizovaným zorným polem pro lepší vnímání nebezpečných míst a zvýšenou bezpečnost
  • Bez kovu

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Měkká, přizpůsobivá obličejová část nabízí univerzální padnutí pro různé tvary hlavy a obličeje a těsné přilnutí bez otlaků
  • Prostorný vnitřní prostor a výřezy pro stranice brýlí umožňují pohodlné nošení bez otlaků i pro osoby nosící brýle
  • Systém nepřímého větrání pro lepší cirkulaci vzduchu
  • 30 mm široký textilní náhlavní pásek s nastavitelnou délkou pro optimální uchycení a individuální přizpůsobení

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 172 (sluneční filtry pro pracovní použití)
  • odolný polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrchové úpravy uvex supravision – zorník, který se dlouhodobě nezamlžuje a je odolný proti poškrábání
  • UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UV zářením do 400 nm