Sandpaper Flint. For the dry sanding of paints, varnishes and fillers on wood, plastic and plasterboard. Closed gritting. Leaf material can be individually cut to size and torn off by hand. 280x230mm, grit 100

Nr art.: 93110010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
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
Szerokość materiału ściernego 230 mm
Długość materiału ściernego 280 mm
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa Papier
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Rozmiar ziarna (siatka) 100 siateczka
Do materiału drewno; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 93110010
EAN / GTIN 4013307310648
Numer producenta 93110010
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Opis:

Abrasive papers are ideal for sanding work on surfaces indoors and outdoors. Coarse grits (P40-80) for coarse sanding or for removing layers of varnish and glue, medium grits (P80-120) for intermediate sanding and pre-sanding of raw wood surfaces and fine