Hârtie abrazivă Flint. Pentru șlefuirea uscată a vopselelor, lacurilor și chiturilor de umplere pe lemn, plastic și gips-carton. Împrăștiat uniform. Foaie care poate fi tăiată individual și ruptă manual. 280 x 230 mm, granulație 100

Cod articol.: 93110010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material abraziv lățime 230 mm
Material abraziv lungime 280 mm
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Hârtie
Conținut unitate bucată
Tip produs Hârtie abrazivă
Dimensiunea boabelor (plasă) 100 mesh
Recomandat pentru material lemn; Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial

Identificare și clasificare

Cod articol 93110010
EAN / GTIN 4013307310648
Număr producător 93110010
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Descriere:

Hârtia abrazivă este ideală pentru lucrări de șlefuire a suprafețelor interioare și exterioare. Granulație grosieră (P40-80) pentru șlefuirea grosieră sau îndepărtarea straturilor de lac și adeziv, granulație medie (P80-120) pentru șlefuirea intermediară și preliminară