Brusný papír Flint. Pro suché broušení barev, laků a tmelů na dřevě, plastu a sádrokartonu. Rozptýleno rovnoměrně. Listový materiál lze individuálně řezat a odtrhávat rukou. 280 x 230 mm, zrnitost 100

Artiklové číslo: 93110010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Šířka brusiva 230 mm
Délka brusiva 280 mm
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Papír
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný papír
Velikost jádra (síťovina) 100 mesh
Vhodné pro materiál dřevo; Plasty
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 93110010
EAN / GTIN 4013307310648
Číslo výrobce 93110010
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Brusné papíry jsou ideální pro broušení povrchů v interiéru i exteriéru. Hrubá zrnitost (P40-80) pro hrubé broušení nebo odstraňování vrstev laku a lepidla, střední zrnitost (P80-120) pro mezibroušení a předběžné broušení