Carta vetrata Flint. Per la levigatura a secco di pitture, vernici e stucchi su legno, plastica e cartongesso. Graniglia chiusa. Il materiale delle foglie può essere tagliato individualmente a misura e strappato a mano. 280x230mm, grana 100

Codice art.: 93110010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
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
Larghezza abrasivo 230 mm
Lunghezza abrasivo 280 mm
Grado di finezza es. media
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Carta abrasiva
Granulometria (maglia) 100 mesh
Per materiale wood; plastics
Gruppo di materiali multimateriale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 93110010
EAN / GTIN 4013307310648
Codice del produttore 93110010
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Descrizione:

Le carte abrasive sono ideali per lavori di levigatura su superfici interne ed esterne. Grana grossa (P40-80) per la levigatura grossolana o per la rimozione di strati di vernice e colla, grana media (P80-120) per la levigatura intermedia e la pre-levigat