{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schleifmittel Breite | 230 mm | |
| Schleifmittel Länge | 280 mm | |
| Feinheitsgrad | mittel | |
| Schleifmittelunterlage | Papier | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifpapier | |
| Korngröße (Mesh) | 100 Mesh | |
| geeignet für Material | Holz; Kunststoffe | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial |
| Artikelnummer | 93110010 | |
| EAN / GTIN | 4013307310648 | |
| Herstellernummer | 93110010 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |