{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Multi Top | |
| oblast EX | ne | |
| Barva | Černá | |
| Počet, Zásuvka | 1 | |
| Jmenovité napětí, Zásuvka | 400 V | |
| Jmenovitý proud, Zásuvka | 16 A | |
| Druh produktu | Energetický modul | |
| Rozsah použití | vnitřní oblast | |
| Vlastnosti | Víko dostupné | |
| Šířka pouzdra | 86 mm | |
| Výška korpusu | 220 mm | |
| Typ připojení | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 928951 CEE | |
| EAN / GTIN | 4069515066761 | |
| Číslo výrobce | 928951 CEE | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |