Módulo de alimentación Multi Top para corriente trifásica, Tipo: CEE

Número de artículo: 928951 CEE
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
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

área EX
no
Color
negro
Cantidad, Toma de corriente
1
Tensión nominal, Toma de corriente
400 V
Corriente nominal, Toma de corriente
16 A
Tipo de producto
Módulo de alimentación
Intervalo de aplicación
interior
Características
Tapa existente
Anchura carcasa
86 mm
Altura carcasa
220 mm
Tipo de conexión
Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 928951 CEE
EAN / GTIN 4069515066761
Número del fabricante 928951 CEE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Módulo de alimentación para corriente trifásica, 400 V, CEE. Se necesitan 3 espacios para módulos para la instalación.

Idóneo para:

Columnas de medios Multi Top.

Volumen de suministro:

Módulo con conector.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.