{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Multi Top | |
| Zone EX | non | |
| Couleur | noir | |
| Nombre, prises | 1 | |
| Tension nominale, prises | 400 V | |
| Intensité nominale, prises | 16 A | |
| Type de produit | modules énergie | |
| Domaine d’application | intérieur | |
| Caractéristiques | couvercle disponible | |
| largeur boîtier | 86 mm | |
| hauteur boîtier | 220 mm | |
| Type de raccordement | prises |
| Référence article | 928951 CEE | |
| EAN / GTIN | 4069515066761 | |
| Réf. fabricant | 928951 CEE | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |