Modul de energie Multi Top curent trifazic, Tip: CEE

Cod articol.: 928951 CEE
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Multi Top
Denumirea producătorului Multi Top Energiemodul Drehstrom
Tensiune nominală, Priză 400 V
Curent nominal, Priză 16 A
Tip produs Modul electric
Lăţime carcasă 86 mm
Înălţime carcasă 220 mm
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 928951 CEE
EAN / GTIN 4069515066761
Număr producător 928951 CEE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Modul de alimentare pentru curent trifazic, 400 V, CEE. Pentru montare sunt necesare 3 locuri de module.

Adaptat pentru:

Coloane media Multi Top.

Livrare:

Modul cu conector.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Sistem de lucru staționar destinat operațiunilor de asamblare, sortare, verificare și organizare în medii industriale.
  • Potrivit pentru depozitarea sculelor, materialelor și accesoriilor.
  • Pentru utilizare în spații interioare industriale.
  • Utilizați doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Pentru modificări sau adaptări, utilizați exclusiv accesorii aprobate de Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu folosiți acest produs ca ajutor pentru urcare sau ca scară.
  • Nu suprasolicitați unitatea de iluminare ca element structural.
  • Nu depășiți sarcinile admisibile.
  • Nu montați accesorii fără aprobare.
  • Nu efectuați modificări arbitrare la structură.
  • Nu utilizaţi în medii cu pericol de explozie.