Uchwyt do obudowy komputera, regulowany, Typ: 1

Nr art.: 928756 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
716 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czarny
Maksymalna wysokość całkowita 365 mm
Minimalna szerokość użytkowa 88 mm
Maksymalna szerokość użytkowa 203 mm
Maksymalna szerokość całkowita 147 mm
Rodzaj produktu Uchwyt na obudowę do komputera
Materiał montażowy w zakresie dostawy tak
Nośność 10 kg
Materiał z blachy stalowej
Wysokość z regulacją tak
Regulacja szerokości tak
Głębokość użytkowa 533 mm
Głębokość całkowita 485 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928756 1
EAN / GTIN 4016139315829
Numer producenta SP-6353552
Producent/osoba odpowiedzialna Conrad Elektronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, Deutschland, www.biz-conrad.ch

Opis

Wykonanie:

Uchwyt obudowy komputera w konstrukcji z litej stali do montażu poziomego pod blatem roboczym lub na ścianie bocznej stołu. Z możliwością regulacji wysokości i szerokości. Do zabezpieczenia komputera pod blatem stołu (zmniejsza możliwość zanieczyszczenia). Uchwyt ogranicza przestrzeń na nogi.

Pasuje do:

Obudowy wieżowe szerokość 88 – 203 mm, głębokość 300 – 533 mm; obudowy do komputera stacjonarnego, szerokość 335 – 465 mm, głębokość 175 – 280 mm.

Powłoka lakiernicza:

Czarny.