PC-teline, säädettävissä 1

Tuote nro.: 928756 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
514 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 10 kg
Korkeus 365 mm
Leveys 147 mm
Syvyys 485 mm
Kantavuus 10 kg
Materiaali Muuri
Väri musta
Erikoispintakäsittely mahdollinen ei
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Tuotetyyppi PC-teline

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928756 1
EAN / GTIN 4016139315829
Valmistajan numero SP-6353552

Kuvaus

Malli:

Teräksestä valmistettu PC-teline vaaka- tai pystyasennukseen työtasojen alle. Korkeutta ja leveyttä voidaan säätää. Tietokoneen tilaa säästävään ja suojattuun asentamiseen työtason alapuolelle (vähentää likaantumista) − rajoitettu jalkatila.

Sopii:

Tower-kotelot leveys 88 – 203 mm, syvyys 300 – 533 mm; desktop-kotelot leveys 335 – 465 mm, syvyys 175 – 280 mm.

Pintakäsittely:

Musta.