Podesivi držač za računalo 1

Artikl br.: 928756 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
514 dijelovi na zalihi
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 10 kg
Visina 365 mm
širina 147 mm
Dubina 485 mm
Nosivost 10 kg
Materijal drvo
Boja crna
Moguće posebno lakiranje ne
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
Vrsta proizvoda Držači za računala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928756 1
EAN / GTIN 4016139315829
Broj proizvođača SP-6353552

Opis

Izvedba:

Držač za računala u čvrstom čeličnom dizajnu za vodoravnu ili okomitu montažu ispod radnih površina. Podešava se po visini i širini. Za zaštićen smještaj računala koji štedi prostor ispod radne ploče (smanjuje kontakt s prljavštinom) − ograničen prostor za noge.

Odgovara:

Širina kućišta tornja 88 – 203 mm, dubina 300 – 533 mm; širina kućišta radne površine 335 – 465 mm, dubina 175 – 280 mm.

Lakiranje:

Crno.