Pc-houder verstelbaar, Type: 1

Artikelnummer: 928756 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
960 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 10 kg
Hoogte 365 mm
Breedte 147 mm
Diepte 485 mm
Belastbaarheid 10 kg
Materiaal Beton
Kleur zwart
Met andere lak leverbaar nee
Montagemateriaal meegeleverd ja
Producttype Pc-houder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928756 1
EAN/GTIN 4016139315829
Nummer fabrikant SP-6353552
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Conrad Elektronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 HIRSCHAU, Deutschland, www.biz-conrad.ch

Omschrijving

Uitvoering:

Pc-houder in uitvoering van massief staal voor horizontale montage onder werkblad of op de zijwand van de tafel. In de hoogte en breedte verstelbaar. Voor ruimtebesparende en beschermde plaatsing van de computer onder werkbladen (komt minder in contact met vuil) - beperkte beenruimte.

T.b.v.:

Tower-behuizing breedte 88 – 203 mm, diepte 300 – 533 mm; desktopbehuizing breedte 335 – 465 mm, diepte 175 – 280 mm.

Kleur:

zwart.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan