Inställbar PC-hållare 1

Art-nr: 928756 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
514 styck i lager
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 10

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 10 kg
höjd 365 mm
Bredd 147 mm
Djup 485 mm
lyftförmåga 10 kg
Material Betong
Färg svart
Speciallack tillgänglig nej
Monteringsmaterial ingår i leveransen Ja
Produktslag PC-hållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928756 1
EAN/GTIN 4016139315829
Tillverkarens nummer SP-6353552

Benämning

Utförande:

PC-hållare utförd av massivt stål för vågrät eller lodrät montering under arbetsskivor. Höjd och breddjusterbar. För utrymmesbesparande och skyddad placering av datorn under arbetsskivor (minskar kontakten med smuts) − begränsat benutrymme.

Passar till:

Tower-hölje bredd 88–203 mm, djup 300–533 mm;desktop-hölje bredd 335–465 mm, djup 175–280 mm.

Lackering:

Svart.