Suport PC reglabil, Tip: 1

Cod articol.: 928756 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
727 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru
Înălțime totală maximă 365 mm
Lățime utilă minimă 88 mm
Lățimea maximă utilă 203 mm
Lățime totală maximă 147 mm
Tip produs Suport PC
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
Capacitate portantă 10 kg
Material Tablă de oţel
Înălțime reglabilă da
Lățime reglabilă da
Adâncime utilă 533 mm
Adâncimea totală 485 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 928756 1
EAN / GTIN 4016139315829
Număr producător SP-6353552
Producător/responsabil Conrad Elektronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, Deutschland, www.biz-conrad.ch

Descriere

Execuţie:

Suport PC executat din oțel solid pentru montare orizontală sub blat de lucru sau pe peretele lateral al mesei. Reglabil pe înălţime şi lăţime. Pentru amplasarea ergonomică şi protejată a calculatorului sub blaturile de lucru (reduce contactul cu murdăria) − libertate limitată a picioarelor.

Adaptat pentru:

Carcasă tip tower lăţime 88 – 203 mm, adâncime 300 – 533 mm; carcasă desktop lăţime 335 – 465 mm, adâncime 175 – 280 mm.

Culoare:

>Negru.