Zacisk obrotowy, pneumatyczny, wersja do wkręcania

Nr art.: 92833
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92833
EAN / GTIN 4020772092832
Numer producenta 92833
Numer L L30100 245
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zacisk obrotowy, pneumatyczny, wersja do wkręcania, dwustronnego działania.
Tłoczysko nierdzewne, polerowane. Korpus z aluminium, eloksalowany. Powierzchnia odporna na zużycie dzięki powłoce HART-COAT®. W zestawie znajduje się śruba i podkładka sprężynowa ułatwiające wstępną regulację położenia ramienia napinającego.

Możliwości montażu:
- z nakrętką rowkową nr 6829N (DIN 70852)
- z kołnierzem gwintowanym nr 6829GF –

akcesoria (nie wchodzą w zakres dostawy):
- Ramię napinające nr 6829SP
- Nakrętka rowkowa nr 6829N
- Kołnierz gwintowany nr 6829GF
- Śruba dociskowa nr 6880

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 50
  • skręcające
    w prawo
    : Tak
  • obracające
    się w lewo
    : -
  • F3: 0,70 kN
  • Gwint przyłączeniowy
    do
    śruby dociskowej: M12
  • Masa: 850 g
  • Rozmiar: 50
  • D3: M65x1,5
  • ØD4: 62
  • E: 47,5
  • F: 80
  • H: 92
  • H1: 148
  • H2: 87
  • H3: 50
  • H4: 15
  • I: 25,5
  • O: M10
  • R: G1/8
  • ØW: 20
  • Średnica tłoka Ø
    : 50
  • Y Skok zacisku*: 14,0
  • Skok: 30,0